Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaukupplung mit 0.5 m Litzen, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 5, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457240
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKFM 5/0.5 M
EAN/GTIN:
     4020841156205
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M12-Kupplung
Einbaukupplung mit 0.5 m Litzen, Typ=RKFM 5/0.5 M, Alternative (Alias)=26132, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=500 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Kupfer-Zinklegierung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold über Kupfer, Kontaktmaterial=TPU, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=RKFM, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,71*
€ 8,39*
€ 5,00*
ab € 5,99*
€ 8,68*
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 9,11*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,27*
€ 9,18*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.