Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, 2-fach M12-M12 M12 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457290
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     ASBS 2 M12-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verteiler, 2-fach M12-M12, Typ=ASBS 2 M12-5, Anschlüsse=2, Betriebsspannung, max.=60 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=40 mm, Höhe=17 mm, Kabellänge=-999, Länge=33 mm, Nennspannung=63 V, Nennstrom gesamt=4 A, Nennstrom pro Anschluss=4 A, Pole=5, Gehäusematerial=Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Schutzart=IP67, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbinder=M12, Konformität mit Normen=-999, Serien=ASBS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Verteiler, 2-fach M12-M12
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,45*
€ 15,00*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,29*
€ 15,13*
5 Tage
20
€ 6,95*
ab € 10,80*
€ 15,80*
€ 3,90*
ab € 11,87*
€ 17,00*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,82*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.