Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpftülle, 17 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457867
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     54011-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Schrumpftülle, Typ=54011-1, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Circular Plastic Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabeldichtung, Steckverbinder-Schalengrösse=17
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,99*
€ 20,17*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 20,19*
50
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 20,37*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 22,50*
1
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.