Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpftülle, Polyamid / Polyolefin, 23 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457875
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     54012-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Schrumpftülle, Typ=54012-1, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Circular Plastic Connector, Material Zubehör=Polyamid Polyolefin, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabeldichtung, Steckverbinder-Schalengrösse=23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
17,850 g
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
17,85 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 18,32*
1
€ 4,00*
ab € 14,39*
€ 21,88*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 23,78*
1
€ 6,90*
ab € 15,82*
€ 31,54*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 64,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.