Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Steckverbinder EN3 Stecker 5 Anzahl Kontakte, 7.5A, 250VAC/VDC, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14459038
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EN3C5MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Mini-Steckverbinder EN3, Typ=EN3C5MX, Anzahl Kontakte=5, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang max.=7 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=7.5 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=EN3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Mini-Steckverbinder EN3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 25,00*
ab € 7,33*
€ 13,80*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 15,27*
€ 8,95*
ab € 11,28*
€ 16,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3P5FX
ab € 9,37*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3BOOTLKIT
ab € 6,00*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3L5MX
ab € 15,74*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3CAPCX
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.