Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe Kabelseite Gr. 12, 12 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14462538
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTS612DCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Schutzkappe Kabelseite Gr. 12, Typ=UTS612DCG, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=UTS Series Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
8,500 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
8,5 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe Kabelseite Gr. 12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
41
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 11,63*
1 Tag
607
€ 14,99*
ab € 7,20*
€ 14,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.