Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse UTS, Steckbuchse, 12 Anzahl Kontakte, 10A, 63V, IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14462568
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTS01412S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gerätebuchse UTS, Typ=UTS01412S, Anzahl Kontakte=12, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=63 V, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Flanschmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CSA cURus IEC UL Listed, Serie=Trim Trio UTS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
12,400 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
12,4 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Gerätebuchse UTS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 7,57*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,28*
€ 15,01*
1 Tag
51
€ 14,99*
ab € 9,15*
€ 21,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UTS714CCRR
ab € 12,31*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTS14DCG
ab € 3,40*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTFD14B
ab € 4,77*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC16M23K
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.