Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe, Polyamid, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14462586
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Schutzkappe, Typ=PX0733, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Standard Series Flexible Cable Connector, Material Zubehör=Polyamid, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
6,600 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
6,6 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,07*
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,09*
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,50*
1 Tag
242
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,86*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3253
ab € 1,14*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,36*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.