Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung, Kunststoff, 12 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14463014
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG12AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Schutzkappe
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
Zugentlastung, Typ=UTG12AC, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=UTG Series Circular Connector, Material Zubehör=Kunststoff, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Steckverbinder-Schalengrösse=12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
15,800 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
15,8 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,28*
€ 6,48*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 7,40*
1 Tag
780
€ 14,99*
ab € 3,80*
€ 9,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UTP6128P
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.