Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe IP 68, Kunststoff, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14466371
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0970
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Schutzkappe IP 68, Typ=PX0970, Farbe Zubehör=Blau, Geeignet für=PX0921/PXA921 & PX0931/PXA931 Series Connector, Material Zubehör=Kunststoff, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,30*
1
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,27*
1
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 13,85*
1 Tag
66
1
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,78*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,88*
€ 17,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXA921/07/S
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.