Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsatz, M12-Buchse - Offene Enden, 3 Leiter, 5m, IP67 / NEMA 6P, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14474009
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKT/LED A 4-3-224/5 M
EAN/GTIN:
     4020841283000
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelsatz, Typ=RKT/LED A 4-3-224/5 M, Alternative (Alias)=17615, Anschluss A, Leuchtdioden=2, Anschluss A, Stifte=3, Anschluss B, Leuchtdioden=0, Anschluss B, Stifte=0, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=3, Länge=5 m, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt=0.34 mm², Querschnitt (AWG)=-999, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlusscodierung A=A-kodiert, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Kontaktmaterial=Kupfer, vergoldet, Schutzart=IP67 NEMA 6P, Steckverbinder A=M12-Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Stopfenmaterial=TPU, Ummantelung=PUR, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=RKT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
123 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 12,85*
1
€ 8,95*
ab € 10,85*
€ 14,14*
1
€ 5,00*
ab € 10,81*
€ 15,21*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,61*
€ 15,34*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,24*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.