Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube mit Stahlband, Grösse 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14479603
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BL1SRL1256ABW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haube mit Stahlband, Grösse
Haube mit Stahlband, Grösse, Typ=BL1SRL1256ABW, Farbe Zubehör=Olivgrün, Geeignet für=MIL-C-38999 Series III & IV Circular Connector, Material Zubehör=Aluminium, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Stahlbandadapter, Steckverbinder-Schalengrösse=13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.