Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, N-Stecker - 7/16-Steckdose, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14602564
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33_N-716-50-1/---_UE
EAN/GTIN:
     7611832040909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
HF-Adapter, Typ=33_N-716-50-1/---_UE, Frequenz, max.=7.5 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold Silber, Kontaktmaterial=Messing Bronze, Steckverbindertyp A=N-Stecker, Steckverbindertyp B=7/16-Steckdose
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, 7/16 steckverbinder, HF-Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 147,60*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 171,24*
Lager 115
Frei Haus
ab € 173,83*
€ 239,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,83*
€ 249,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 95,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.