Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - BNC, Weiblich - Weiblich, Gerade, 1GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118926
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     34_BNC-75-0-1/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter gerade
adapter bnc
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 1GHz

Die Huber & Suhner Adapter sind ein gefragter Adapter für Funkfrequenzbereichsanwendungen (GHz-Bereich). Die Steckverbinder in Industrieausführung bieten 500 Steckzyklen für die Verbindungen mit dem Adapter, die auch für einen Betriebsbereich von -65 bis 125 °C geeignet sind.Isolator PFA/PTFE RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
1GHz
Weitere Suchbegriffe: 2118926, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 34_BNC7501133_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,66*
€ 37,97*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,60*
€ 44,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.