Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, BNC-Stecker - TNC-Stecker, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14644841
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     32_BNC-TNC-50-1/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
HF-Adapter, Typ=32_BNC-TNC-50-1/133_NE, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=BNC-Stecker, Steckverbindertyp B=TNC-Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter 50 ohm, adapter bnc, HF-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 55,40*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 44,29*
€ 65,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.