Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, TNC-Stecker - BNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14644843
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33_TNC-BNC-50-1/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
HF-Adapter, Typ=33_TNC-BNC-50-1/133_NE, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=TNC-Stecker, Steckverbindertyp B=BNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
26,400 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
26,4 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, HF-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,81*
€ 59,71*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,32*
€ 62,22*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 45,47*
€ 83,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.