Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, SMA-Stecker - BNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14644883
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33_SMA-BNC-50-1/1--_NE
EAN/GTIN:
     7611832040299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
HF-Adapter, Typ=33_SMA-BNC-50-1/1--_NE, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Kupferberyllium Messing, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=SMA-Stecker, Steckverbindertyp B=BNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
9,500 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
9,5 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 54,05*
€ 78,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 68,63*
€ 98,79*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 102,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.