| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-14645258 Herst.-Nr.: NXRG59BTBL5-BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=NXRG59BTBL5-BL, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Charakteristische Impedanz=75 Ω, Länge=5 m, Farbe Ummantelung=Schwarz, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, HF-Steckverbinder der A-Serie=BNC, HF-Steckverbinder der B-Serie=BNC, Konformität mit Normen=-999 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 21 mm | Nettogewicht: | 283 g | Tiefe: | 340 mm | Bruttogewicht: | 283 g | Breite: | 310 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544200090 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |