Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker SMA abgew., SMA, Messing, Stecker, Rechter Winkel, 50Ohm, Lötanschluss, Crimp-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14645442
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     32S207-303L5
EAN/GTIN:
     5059040261730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Kabelstecker SMA abgew., Typ=32S207-303L5, Frequenz, max.=12.4 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=3.1 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Crimp-Anschluss, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=SMA, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=TZC 502 2101 RG-316/U-D K02252D HF 50 0.5/1.5LDY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
4,550 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
4,55 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker SMA abgew.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,38*
€ 15,81*
€ 8,95*
ab € 11,00*
€ 19,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.