Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, 5mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800749
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     99056-80050 / DRM4380X5 DI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzhülsen, Typ=99056-80050 / DRM4380X5 DI, Abstandshalterlänge=5 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.3 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1833*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5301*
€ 0,63082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3407*
€ 0,40543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3207*
€ 0,38163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.