Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, 18mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800759
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LL4380-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzhülse, Typ=LL4380-18, Abstandshalterlänge=18 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.3 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: Distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2908*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,872*
€ 1,03768
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.