Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, 20mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800760
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LL4380-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülse, Typ=LL4380-20, Abstandshalterlänge=20 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.3 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: bourqui jean distanzhülse, Distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3948*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5448*
€ 0,64831
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5248*
€ 0,62451
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4948*
€ 0,58881
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3948*
€ 0,46981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.