Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, 1mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800786
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LD3260-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzhülse, Nylon
Round Spacer, Typ=LD3260-01, Abstandshalterlänge=1 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1298*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4404*
€ 0,52408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.