Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, 3mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800790
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LN3260-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzhülse, Nylon
Round Spacer, Typ=LN3260-03, Abstandshalterlänge=3 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0745*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.