Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, 11mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800801
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LN3260-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzhülse, Nylon
Round Spacer, Typ=LN3260-11, Abstandshalterlänge=11 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0967*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.