Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, 12mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800802
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LN3260-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzhülse, Nylon
Round Spacer, Typ=LN3260-12, Abstandshalterlänge=12 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,24 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1013*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.