Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, 15mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800806
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LN3260-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzhülse, Nylon
Round Spacer, Typ=LN3260-15, Abstandshalterlänge=15 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,016 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,016 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1104*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.