Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, 20mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800811
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LN3260-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzhülse, Nylon
Round Spacer, Typ=LN3260-20, Abstandshalterlänge=20 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,126*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.