Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, 4mm, Polyoxymethylen (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800832
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LD3260-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Slim-Festplatte
Round Spacer, Typ=LD3260-04, Abstandshalterlänge=4 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyoxymethylen (POM), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,119 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,119 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1549*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4717*
€ 0,56132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.