Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, 4mm, Polyoxymethylen (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800856
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LD4380-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Slim-Festplatte
Round Spacer, Typ=LD4380-04, Abstandshalterlänge=4 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.3 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyoxymethylen (POM), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2034*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6047*
€ 0,71959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5647*
€ 0,67199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3734*
€ 0,44435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.