Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, 5mm, Polyoxymethylen (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800857
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LD4380-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Slim-Festplatte
Round Spacer, Typ=LD4380-05, Abstandshalterlänge=5 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.3 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyoxymethylen (POM), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3809*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6353*
€ 0,75601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5953*
€ 0,70841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5562*
€ 0,66188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5062*
€ 0,60238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4709*
€ 0,56037
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3809*
€ 0,45327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.