Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, 30mm, Polyoxymethylen (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800871
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LD4380-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Slim-Festplatte
Round Spacer, Typ=LD4380-30, Abstandshalterlänge=30 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.3 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyoxymethylen (POM), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4672*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,331*
€ 1,58389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6472*
€ 0,77017
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6272*
€ 0,74637
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6072*
€ 0,72257
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4672*
€ 0,55597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.