Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacer, Threaded, 10mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801119
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     FD3060-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzhülse mit Gewinde, Nylon
Spacer, Threaded, Typ=FD3060-10, Abstandshalterlänge=10 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2342*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7536*
€ 0,89678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7136*
€ 0,84918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5158*
€ 0,6138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.