Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacer, Threaded, 11mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801120
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     FD3060-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzhülse mit Gewinde, Nylon
Spacer, Threaded, Typ=FD3060-11, Abstandshalterlänge=11 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,370 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,37 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2108*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6655*
€ 0,79195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6255*
€ 0,74435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4502*
€ 0,53574
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4102*
€ 0,48814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.