Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacer, Threaded, 15mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801125
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     FD3060-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzhülse mit Gewinde, Nylon
Spacer, Threaded, Typ=FD3060-15, Abstandshalterlänge=15 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2587*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5919*
€ 0,70436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3687*
€ 0,43875
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3587*
€ 0,42685
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3387*
€ 0,40305
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.