Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacer, Threaded, 20mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801128
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     FD3060-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzhülse mit Gewinde, Nylon
Spacer, Threaded, Typ=FD3060-20, Abstandshalterlänge=20 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,338*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7017*
€ 0,83502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.