Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacer, Threaded, 25mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801131
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     FD3060-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzhülse mit Gewinde, Nylon
Spacer, Threaded, Typ=FD3060-25, Abstandshalterlänge=25 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4972*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,542*
€ 1,83498
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,432*
€ 1,70408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6772*
€ 0,80587
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6472*
€ 0,77017
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6272*
€ 0,74637
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4972*
€ 0,59167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.