Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacer, Threaded, 10mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801144
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     FD4080-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzhülse mit Gewinde, Nylon
Spacer, Threaded, Typ=FD4080-10, Abstandshalterlänge=10 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2484*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7503*
€ 0,89286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7003*
€ 0,83336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5173*
€ 0,61559
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4773*
€ 0,56799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3184*
€ 0,3789
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.