Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacer, Threaded, 15mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801146
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     FD4080-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzhülse mit Gewinde, Nylon
Spacer, Threaded, Typ=FD4080-15, Abstandshalterlänge=15 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Weiss, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3135*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4535*
€ 0,53967
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4435*
€ 0,52777
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3935*
€ 0,46827
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.