Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenbaustein, Positionen - 9, 0.14 ... 1.5mm², 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801512
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2293666
EAN/GTIN:
     4017918120566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
buchsenleiste
Schnittstellenbaustein, Typ=2293666, Alternative (Alias)=UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS, Breite=54 mm, Höhe=42 mm, Länge=45 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=2.5 A, Positionen=9, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=26 AWG, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.14 mm², Temperatur, max.=50 °C, Temperatur, min.=-20 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
73 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Schnittstellenbaustein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,24*
€ 45,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,80*
€ 45,39*
€ 5,00*
ab € 34,82*
€ 45,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,66*
€ 46,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 55,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302036
ab € 32,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2302049
ab € 38,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2926386
ab € 28,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2926399
ab € 29,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2926409
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.