Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, 3mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801595
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LL2240-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülse, Typ=LL2240-03, Abstandshalterlänge=3 mm, Aussendurchmesser=4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=2.2 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: bourqui jean distanzhülse, Distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0837*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.