Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, 4mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801596
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LL2240-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzhülse, Typ=LL2240-04, Abstandshalterlänge=4 mm, Aussendurchmesser=4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=2.2 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: Distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1031*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2964*
€ 0,35272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.