Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, 1mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801626
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     99055-60010 / DRM 3260X1 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülsen, Typ=99055-60010 / DRM 3260X1 D, Abstandshalterlänge=1 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,150 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415290000
Weitere Suchbegriffe: bourqui jean distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1226*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3529*
€ 0,41995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.