Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, 3.5mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801632
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LL3260-03,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzhülse, Typ=LL3260-03,5, Abstandshalterlänge=3.5 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: Distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.