Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, 10mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801645
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     99055-60100 / DRM 3260X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülsen, Typ=99055-60100 / DRM 3260X10, Abstandshalterlänge=10 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415290000
Weitere Suchbegriffe: bourqui jean distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2194*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6443*
€ 0,76672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6243*
€ 0,74292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.