Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, 3mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801709
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     99057-100030 / DRM 53100X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzhülsen, Typ=99057-100030 / DRM 53100X3, Abstandshalterlänge=3 mm, Aussendurchmesser=10 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=5.3 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1,400 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2092*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6128*
€ 0,72923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3999*
€ 0,47588
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.