Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, 5mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801713
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     99057-100050 / DRM 53100X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzhülsen, Typ=99057-100050 / DRM 53100X5, Abstandshalterlänge=5 mm, Aussendurchmesser=10 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=5.3 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2,300 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2766*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4601*
€ 0,54752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.