Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Nicht isoliert, 0.5 ... 1mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14819736
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     LTO-1.0T-250N
EAN/GTIN:
     7331176134958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=LTO-1.0T-250N, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=19.2 mm, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=1 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
81 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0511*
€ 0,0794*
20
€ 6,90*
ab € 0,0398*
€ 0,106*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,1259*
€ 0,1879*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
JUCS-6.3
ab € 313,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.