Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.75 ... 1mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820752
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     396405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=396405, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Flachsteckerbreite=4.8 mm, Flachsteckerdicke=0.5 mm, Gesamtlänge=20 mm, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=1 mm², Querschnitt, min.=0.75 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
99 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
99 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,247*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,1604*
€ 0,2522*
100
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,27*
6 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.