Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.5 ... 1mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820754
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3963
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
vogt flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=3963, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=21 mm, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=1 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
124 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
124 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,28*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
Lager 115
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1939*
€ 0,3103*
1 Tag
5044
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,46*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3103*
€ 0,36926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2479*
€ 0,295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3866C.68
ab € 0,0509*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3959
ab € 0,22*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 79,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.